Beli sus 304 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- DCOTA Kitchen Faucet Flexible (Keran Wastafel Dapur Fleksibel)Deskripsi:Kran air yang digunakan di dapur.Leher Kran : Angsa (Fleksibel).atribut:
- Material: Plastik ABS (Anti Karat)
- Size (inch): 1/2
- Non Brand Stainless Steel Siku SUS304atribut:
- Length (m): 6
- Grade: SUS304
- Material: Stainless Steel
- KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- WIRASTAR Food Dehydrator 8 Tray (Pengering Makanan)Deskripsi:Food Dehydrator FDH-8Food Dehydrator adalah Mesin Pengering bahan makanan olahan, cocok untuk usaha produksi makanan seperti kerupuk,cabe kering,ikan asin,dll. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi team marketing kami. Sekarang jugaAlat ini biasa digunakan dalam pembuatan makanan kering atau keripik buah, dengan fungsinya yang dapat mengeringkan bahan makanan, tentunya alat ini menjadi sangat penting dalam industri makanan kering. Selain bentuknya yang kompak, mesin ini juga menggunakan material bahan yang cukup berkualitas, kuat dan ringan.atribut:
- Integrated Power Consumption (W/hour): 450
- Noise Level (dB): 45 to 50
- Power (W): 700
- Rack Gap (mm): 25
- Temperature (°C): 30 to 85
- Time Range (hour): 0 to 24
- Tray Material: SUS304
- Tray Quantity: 8
- Tray Size (cm): 30X28
- TLC Food Tray 5 Compartment S/S 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Size (cm): 28x22
- Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)Deskripsi:This product suitable for hanging item, toilet partision etcatribut:
- Length (mm): 1000
- Material: Stainless Steel SUS304
- Fitok Male Connector (Outer Diameter 1/4inch) (Sambungan Lurus)Deskripsi:Specification: 1/4inch O.D x 1/4 Male 37Degress Flare(AN)atribut:
- Body Material: 316 Stainless Steel
- Port 1 Type: Fractional Ferrule
- Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelDeskripsi:Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.atribut:
- Material: Stainless steel
- Length (m): 3
- Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Non Brand Stainless Steel Pipe Seamlessatribut:
- Length (mm): 6000
- Material: Stainless Steel (316L)
- Size (inch): 10
- Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)Deskripsi:Class 125 slip-on aluminum flanges connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Slip-on flanges, typically with raised or flat faces, slip over pipe. These flanges are manufactured with an inside diameter slightly bigger than the pipe's outside diameter. The pipe slides through the flange and is welded on both sides.atribut:
- UNSPSC: 40141734
- Application: Air; Non-Potable Water; Oil
- Basic Fitting Shape: Flange
- Class: Class 125
- Color: Silver
- Connection Surface: Flat Face
- For Pipe Schedule: 40
- Max. Steam Pressure (psi): 185
- Maximum Operating Pressure (psi): 125
- Pipe Fitting Material: Aluminium
- Standards: ANSI/ASME B16.1
- Temperature Range (°F): 0 to 270
- Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Deskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- Vone Gooseneck Faucet Flexible (Keran Dapur Leher Angsa)atribut:
- Drat Size (inch): 1/2
- Non Brand Stainless Steel Siku SUS201Deskripsi:Keunggulan Produk Siku Stainless Steel:1. Tahan lama2. Tahan korosi3. Struktur kuat4. Mudah dibentukatribut:
- Grade: SUS201
- Length (m): 6
- Material: Stainless Steel
- FOMAC Food Dehydrator (Pengering Makanan)Deskripsi:Proses mengeringkan makanan memiliki dua tujuan utama yaitu sebagai sarana memperpanjang umur simpan dengan cara mengurangi kadar air makanan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan meminimalkan biaya distribusi bahan makanan karena berat dan ukuran makanan akan menjadi lebih rendah. Tujuan mengeringkan makanan ini sangat membantu para pengusaha yang ingin memperluas jangkauan pasarnya dengan mendistribusikannya ke berbagai wilayah.Pada zaman dahulu, proses mengeringkan makanan menggunakan bantuan panas dari matahari. Cara ini tentunya memiliki kekurangan di saat musim penghujan. Berkembangnya teknologi yang canggih menciptakan sebuah alat yang dapat mengeringkan makanan dengan cepat dan mudah, yaitu Food Dehydrator. Untuk mempermudah proses pengeringan makanan, FOMAC menghadirkan Food Dehydrator DHY-08C. Food Dehydrator DHY-08C merupakan sebuah alat pengering makanan yang membantu mempercepat proses pengeringan sebuah produk makanan tertentu. Food Dehydrator DHY-08C ini dapat memungkinkan kegiatan pengeringan makanan dalam kondisi cuaca apapun sehingga produksi makanan kering seperti buah, sayur, daging, bumbu, bahkan bahan herbal dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Food Dehydrator DHY-08C memiliki sistem sirkulasi panas yang baik sehingga panasnya dapat menjangkau secara merata pada setiap sudut dan hemat energi. Dengan mengeringkan makanan menggunakan Food Dehydrator DHY-08C dari FOMAC, hasil makanan yang dikeringkan akan lebih renyah atau garing dan lebih higienis. Food Dehydrator DHY-08C ini dilengkapi dengan rak untuk meletakan bahan makanan yang akan dikeringkan, serta digital indikator pengaturan suhu dan timer.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Gap Layer (mm): 50
Daftar Harga sus 304 Terbaru October 2026
| Non Brand Besi Siku L | Rp239.900 |
| Sherlock Door Lock Body SUS304 (Badan Kunci Pintu Stainless Steel) | Rp209.900 |
| DCOTA Kitchen Faucet Flexible (Keran Wastafel Dapur Fleksibel) | Rp129.900 |
| Non Brand Stainless Steel Siku SUS304 | Rp1.299.900 |
| KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series | Rp209.900 |
| monotaro.id Lock Nut SS 304 (Mur) | Rp24.900 |
| WIRASTAR Food Dehydrator 8 Tray (Pengering Makanan) | Rp1.799.900 |
| TLC Food Tray 5 Compartment S/S 304 | Rp87.900 |
| Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304) | Rp22.900 |
| Fitok Male Connector (Outer Diameter 1/4inch) (Sambungan Lurus) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/72P106127254-1.jpg)
/lrP112282783-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20RB-26%20Series/P102927920-1.jpg)
/gyP105164610-2.jpg)
/f3P111537543-1.jpg)

/diP111991486-1.jpg)
%20Lurus/Fitok%20Male%20Connector%20(Outer%20Diameter%201%2F4inch)%20(Sambungan%20Lurus)/0tP104080029-1.jpg)

/6qP102036242-4.jpg)

/fbP109979551-1.jpg)
/p3P111249903-1.jpg)
%20Combination%20Wrench/krP102065747-2.jpg)
/pcP108331912-1.jpg)

/2hP110078089-1.jpg)
/gpP105164601-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)